SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/4 SAE3000 ZINCATA CR3 AFS304B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS304
Rubix:999180400104850


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs304b |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/4 SAE3000 ZINCATA CR3 AFS304B
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs304b |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,33 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore