CONTROFLANGIA 90 11/4 SAE6000 SW GFS40490S
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS4049S
Rubix:999190900080859


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | controflangia 90° |
| Pressione massima di esercizio | 367,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 90 11/4 SAE6000 SW GFS40490S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | controflangia 90° |
| Pressione massima di esercizio | 367,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 42,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione