SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/2 SAE6000 ZINCATA CR3 AFS605B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS605
Rubix:999180400104858


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs605b |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 11/2 SAE6000 ZINCATA CR3 AFS605B
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs605b |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 79,38 mm |
| Materiale | s355 (zincatura cr3) |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518; ISO 6162-2; CETOP RH 63 H |
| Collegamento | flangia sae 6000 (cetop) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,77 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore