Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC104
Rubix:999190900080791


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc104 |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 11/4 SAE3000 GFC104
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc104 |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 30,18 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE 3000 |
| Collegamento | fori di fissaggio filettati metrici (m10) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,17 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore