Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS1089T
Rubix:999190100094900


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs1089t |
| Pressione massima di esercizio | 63,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE3000 BW SCH80 AFS10890ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs1089t |
| Pressione massima di esercizio | 63,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sch.80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione