Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS308
Rubix:999180400104853


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs308 |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 3 SAE3000 AFS308
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs308 |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | acciaio al carbonio s355 |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | flangia sae j518 (serie 3000) - attacco 3' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore