Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS406T
Rubix:999190900080875


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs406st |
| Pressione massima di esercizio | 245,2 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 2 SAE6000 BW SCH80 GFS406ST
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs406st |
| Pressione massima di esercizio | 245,2 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di testa (sch.80) / butt welding |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore