SEMIFLANGIA TAGLIATA AISI316L 2 SAE3000 AFX306
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFX306
Rubix:999220916048352


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afx306 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA AISI316L 2 SAE3000 AFX306
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afx306 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae (flangia split / semiflange) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione