Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS2109S
Rubix:999190900080588


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs21090s |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 21/2 SAE3000 SW AFS21090S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs21090s |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63 mm |
| Materiale | st52.3 |
| Grandezza | 2'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione