AFS102G38 FLANGE S3000 AFS 102 G 034 (G38)
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:ALTEZZA 38
Rubix:999190900080708

Documenti
Dettagli del prodotto : AFS102G38 FLANGE S3000 AFS 102 G 034 (G38)
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:3/8"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Diametro nominale (metrico) | 52,37 mm |
| Grandezza | 1' (sae 3000 - grand 102) |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
