FLANGIA 21/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS110G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS110G
Rubix:999190900080554


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs110g |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 21/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS110G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"1/2 Diametro Attacco:2"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs110g |
| Pressione massima di esercizio | 168,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 63 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 21/2 |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 23,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione