FLANGIA 90 2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40690G

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:AFS4069G
Rubix:999190900080641
FLANGIA 90 2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40690G

Riepilogo info tecniche

Tipologiafilettata
Modelloafs40690g
Pressione massima di esercizio414,3 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40690G


FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiafilettata
Modelloafs40690g
Pressione massima di esercizio414,3 bar
Diametro nominale (metrico)51 mm
Materiales355 / aisi 316l
Grandezza2'
NormaSAE J518
Collegamentofilettata gas (bsp)
52,30 IVA esclusa
/ Unità
63,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione