CONTROFLANGIA AISI316L 3 SAE3000 SW GFX112S
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFX112S
Rubix:999190900080902


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx112s |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 3 SAE3000 SW GFX112S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx112s |
| Pressione massima di esercizio | 135,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 73 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | saldare di tasca |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 111,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 135,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione