Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS303
Rubix:999190900080592


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs303 |
| Pressione massima di esercizio | 44,37 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : COPPIA SEMIF.S.3000 AFS303 1 AFS303
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1" Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs303 |
| Pressione massima di esercizio | 44,37 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio s355 (zincatura cr3) |
| Grandezza | 1' |
| Norma | SAE 3000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione