CONTROFLANGIA CIECA 2 SAE3000 GFC108

FLANGE SAE - CETOP

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Oleo Tecnica:GFC108
Rubix:999190900080794
CONTROFLANGIA CIECA 2 SAE3000 GFC108

Riepilogo info tecniche

Tipologiacieca
Modellogfc108
Pressione massima di esercizio203 bar
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 2 SAE3000 GFC108


CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacieca
Modellogfc108
Pressione massima di esercizio203 bar
Diametro nominale (metrico)50,8 mm
Grandezza2'
NormaSAE J518
Collegamentosae 3000 (attacco sae j518), controflangia cieca
11,30 IVA esclusa
/ Unità
13,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione