Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC108
Rubix:999190900080478


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc108 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 2 SAE3000 AFC108
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc108 |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae j518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione