Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS080S
Rubix:999190900080804


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs080s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE3000 SW GFS080S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs080s |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 21,6 mm |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione