Riferimenti
Oleo Tecnica:COD609C
Rubix:999190900080744


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod2c400 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO CETOP CIECO 2 400 BAR COD2C400
CODULO Modello:CODOLO Serie:CETOP 400 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cod2c400 |
| Pressione massima di esercizio | 400 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 2' |
| Norma | CETOP |
| Collegamento | cetop |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore