CONTROFLANGIA 1/2 SAE3000 FILETTATA 3/4 UN GFS080T
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS080T
Rubix:999190900080805


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata (un/unf) |
|---|---|
| Modello | gfs080t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE3000 FILETTATA 3/4 UN GFS080T
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata (un/unf) |
|---|---|
| Modello | gfs080t |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 17,48 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 3/4-16unf |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,93 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore