FLANGIA 90 2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20890G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS2089G
Rubix:999190900080584


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs20890g |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS20890G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs20890g |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 2' gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione