CONTROFLANGIA 2 SAE 3000 FILETTATA GAS GFS108G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS108G
Rubix:999190900080824


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs108g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 2 SAE 3000 FILETTATA GAS GFS108G
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs108g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore