CODOLO 11/2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS305GC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS305GC
Rubix:999190900080951


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 345 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS305GC
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | codolo |
| Pressione massima di esercizio | 345 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38,1 mm |
| Materiale | zincato cr3 |
| Grandezza | 11/2 |
| Norma | SAE J518; ISO 6164 (CETOP) |
| Collegamento | filettato gas conico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione