Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC112S
Rubix:999190900080797


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc112s |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA PIATTA 3 SAE3000 SW GFC112S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc112s |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,09 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore