CONTROFLANGIA AISI316L 11/4 SAE3000 SW GFX104S
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFX104S
Rubix:999190900080899


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx104s |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA AISI316L 11/4 SAE3000 SW GFX104S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfx104s |
| Pressione massima di esercizio | 270,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 32 mm |
| Materiale | aisi 316l |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sw (saldare di tasca) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione