Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS116S
Rubix:999190900080838


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs116s |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 4 SAE3000 SW GFS116S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs116s |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 99 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE 3000; CETOP |
| Collegamento | 4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore