FLANGIA 11/4 SAE 6000 FILETTATA 1 GAS AFS404G100
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS404GD
Rubix:999190900080625


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs404g100 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE 6000 FILETTATA 1 GAS AFS404G100
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs404g100 |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione