Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS112S
Rubix:999190900080559


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs112sre76 |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3 SAE3000 SW AFS112S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | afs112sre76 |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 77 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione