CONTROCODOLO 11/2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS305GCC
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS305GCC
Rubix:999190900080952


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata (gas conico) |
|---|---|
| Modello | controcodolo |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROCODOLO 11/2 SAE3000 FILETTATO GAS CONICO ZINCATO CR3 SFS305GCC
CONTROCODULO Modello:CONTROCODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata (gas conico) |
|---|---|
| Modello | controcodolo |
| Pressione massima di esercizio | 207 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 40 mm |
| Materiale | a105 o similare (acciaio al carbonio), rivestito/zincato cr3 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | gas conico bspt (filettato, bsp tapered) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione