Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS118T
Rubix:999190900080840


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs118st |
| Pressione massima di esercizio | 137,49 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 5 SAE3000 BW SCH80 GFS118ST
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:5" Diametro Attacco:5"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs118st |
| Pressione massima di esercizio | 137,49 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 118 mm |
| Materiale | s355; aisi 316l |
| Grandezza | 5' |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 68,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 83,88 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione