FLANGIA 2 SAE 3000 FILETTATA 11/2 GAS AFS108G112
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS108GF
Rubix:999190900080549


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs108g112 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 2 SAE 3000 FILETTATA 11/2 GAS AFS108G112
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs108g112 |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2 |
| Norma | SAE J 518 C; ISO 6162 |
| Collegamento | 1”1/2 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione