Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC112
Rubix:999190900080484


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc112 |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 3 SAE3000 AFC112
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc112 |
| Pressione massima di esercizio | 135,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | flangia sae j518 (serie 3000) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,64 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore