FLANGIA 11/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS404G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS404G
Rubix:999190900080624


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs404g |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 11/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS404G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs404g |
| Pressione massima di esercizio | 414 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | 1'1/4 gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione