FLANGIA 90 2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS10890G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS1089G
Rubix:999190900080545


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs108g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS10890G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:2" Diametro Attacco:2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs108g |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 51 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 2' |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | bsp 2' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione