Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC100
Rubix:999190900080790


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc100 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA CIECA 3/4 SAE3000 GFC100
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc100 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | controflangia sae j518 cieca – fori di fissaggio filettati metrici |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,67 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore