CODOLO 11/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS304G2OR
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS304G2OR
Rubix:999190900080947


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs304g2or |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 11/4 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS304G2OR
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs304g2or |
| Pressione massima di esercizio | 270,66 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 50,8 mm |
| Materiale | a105 (o similare) – zincato cr3 |
| Grandezza | 1'1/4 |
| Norma | SAE J518; SERIE 3000 |
| Collegamento | filettatura gas cilindrico bsp (doppia sede o-ring) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione