Riferimenti
Oleo Tecnica:AFS1069S
Rubix:999190900080534


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 95 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE3000 SW AFS10690S
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 95 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 207 |
| Norma | sae j518 |
| Collegamento | 1'1/2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione