CONTROFLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS401G012
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFS401GB
Rubix:999190900080841


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs401g012 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 1/2 SAE 6000 FILETTATA GAS GFS401G012
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | gfs401g012 |
| Pressione massima di esercizio | 406 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 1/2' gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione