FLANGIA 90 1/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS08090G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS0809G
Rubix:999190900080500


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs08090g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1/2 SAE 3000 FILETTATA GAS AFS08090G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs08090g |
| Pressione massima di esercizio | 338,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 8 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518; CETOP |
| Collegamento | 1/2' gas (bsp) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione