Riferimenti
Oleo Tecnica:AFC102
Rubix:999190900080470


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc102 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA CIECA 1 SAE3000 AFC102
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | afc102 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 25,4 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | solo flangia |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione