SEMIFLANGIA TAGLIATA 3/4 SAE3000 ZINCATA CR3 AFS302B
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS302
Rubix:999180400104849


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs302b |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA TAGLIATA 3/4 SAE3000 ZINCATA CR3 AFS302B
COPPIA SEMIFLANGE Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | afs302b |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19,05 mm |
| Materiale | acciaio s355, zincata cr3 |
| Grandezza | 3/4' sae 3000 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae - cetop |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,53 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione