Riferimenti
Oleo Tecnica:GFC116S
Rubix:999190900080799


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc116s |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA PIATTA 4 SAE3000 SW GFC116S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cieca |
|---|---|
| Modello | gfc116s |
| Pressione massima di esercizio | 33,34 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 130,18 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 34,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 41,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione