Riferimenti
Oleo Tecnica:CET311ST
Rubix:999190900080724


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet3st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CET311ST FLANGIA CETOP CET 3ST250 3
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:CETOP 250 Diametro Nominale Flangia:3" Diametro Attacco:3"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cetop |
|---|---|
| Modello | cet3st250 |
| Pressione massima di esercizio | 250 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 76,2 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 62,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 76,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione