FLANGIA 90 11/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40490G
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS4049G
Rubix:999190900080620


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs40490g |
| Pressione massima di esercizio | 413,7 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/4 SAE 6000 FILETTATA GAS AFS40490G
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/4 Diametro Attacco:1"1/4
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata gas |
|---|---|
| Modello | afs40490g |
| Pressione massima di esercizio | 413,7 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 31,75 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 414 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | filettata gas bsp |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione