SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 3/4 SAE6000 GFSI602
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:GFSI602
Rubix:999190900080890


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | gfsi602 |
| Pressione massima di esercizio | 41,25 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : SEMIFLANGIA INTERA FILETTATA METRICA 3/4 SAE6000 GFSI602
SEMIFLANGIA Modello:SEMIFLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:3/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | semiflangia |
|---|---|
| Modello | gfsi602 |
| Pressione massima di esercizio | 41,25 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 10 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 3/4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | fori di fissaggio filettati metrici |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione