CODOLO 1/2 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS301G2OR
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:SFS301G2OR
Rubix:999220916050385


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs301g2or |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CODOLO 1/2 SAE3000 FILETTATO GAS CILINDRICO ZINCATO CR3 SFS301G2OR
CODULO Modello:CODOLO Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | sfs301g2or |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 8 mm |
| Materiale | a105 o similare |
| Grandezza | 1/2' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bsp cilindrico (gas cilindrico, doppia sede o-ring) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione