Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS106S
Rubix:999190900080820


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs106s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFL.S.3000 GFS 106 S 11/2 GFS106S
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di tasca |
|---|---|
| Modello | gfs106s |
| Pressione massima di esercizio | 203 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 38 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione