Riferimenti
Oleo Tecnica:GFS116T
Rubix:999190900080839


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs116st |
| Pressione massima di esercizio | 113,3 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : CONTROFLANGIA 4 SAE3000 BW SCH80 GFS116ST
CONTROFLANGIA Modello:CONTROFLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:4" Diametro Attacco:4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | gfs116st |
| Pressione massima di esercizio | 113,3 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 99 mm |
| Materiale | s355 / aisi 316l |
| Grandezza | 4' |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | sae 3000; bw sch80; cetop |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,22 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione