FLANGIA 3/4 SAE 3000 FILETTATA 1/2 GAS AFS100G012
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS100GB
Rubix:999190900080509


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs100g012 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 3/4 SAE 3000 FILETTATA 1/2 GAS AFS100G012
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:3/4" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | filettata |
|---|---|
| Modello | afs100g012 |
| Pressione massima di esercizio | 338,33 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 19 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 3/4' |
| Collegamento | 1/2' gas |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione