FLANGIA 90 1/2 SAE3000 BW SCH80 AFS08090ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS0809T
Rubix:999220916047035


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs08090st |
| Pressione massima di esercizio | 21,08 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 1/2 SAE3000 BW SCH80 AFS08090ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 3000 Diametro Nominale Flangia:1/2" Diametro Attacco:1/2"
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs08090st |
| Pressione massima di esercizio | 21,08 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 13 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 345 |
| Norma | SAE J518 |
| Collegamento | bw sch80 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione