FLANGIA 90 11/2 SAE6000 BW SCH80 AFS70690ST
FLANGE SAE - CETOP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Oleo Tecnica:AFS7069T
Rubix:999190900080668


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs70690st |
| Pressione massima di esercizio | 313,8 bar |
Documenti
Dettagli del prodotto : FLANGIA 90 11/2 SAE6000 BW SCH80 AFS70690ST
FLANGIA Modello:FLANGIA Serie:SAE 6000 Diametro Nominale Flangia:1"1/2 Diametro Attacco:1"1/2
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | saldare di testa |
|---|---|
| Modello | afs70690st |
| Pressione massima di esercizio | 313,8 bar |
| Diametro nominale (metrico) | 48 mm |
| Materiale | s355 |
| Grandezza | 1'1/2 |
| Norma | SAE J518-2 (CODE 62); ISO 6162-2; CETOP |
| Collegamento | a saldare di testa (bw) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,78 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore